Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Fernbedienung für G7500 / Studio X BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-3928
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     874R8AA
EAN/GTIN:
     0197497662207
Suchbegriffe:
Konferenztelefon Zubehör
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Entdecken Sie die Leichtigkeit der Steuerung mit der Poly Fernbedienung für G7500 und Studio X BT Videokonferenzsysteme. Diese intelligente Fernbedienung wurde speziell entwickelt, um Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Meetings zu geben. Mit benutzerfreundlichen Funktionen ermöglicht die Poly Fernbedienung eine reibungslose Navigation und Einstellung, damit Sie sich voll auf den Inhalt Ihrer Konferenzen konzentrieren können.

Highlights
  • Optimale Kompatibilität: Die Poly Fernbedienung wurde exakt auf die Modelle G7500 und Studio X BT abgestimmt, um eine optimale Kompatibilität und eine reibungslose Steuerung zu gewährleisten
  • Intuitive Bedienung: Genießen Sie eine intuitive und benutzerfreundliche Bedienung, die es Ihnen ermöglicht, mühelos durch Menüs zu navigieren und Einstellungen vorzunehmen
  • Effiziente Meeting-Kontrolle: Mit der Fernbedienung haben Sie die volle Kontrolle über Ihr Videokonferenzsystem, um die Kameraausrichtung, Audioeinstellungen und andere Funktionen einfach und effizient anzupassen
  • Kabellose Freiheit: Profitieren Sie von der kabellosen Freiheit, die die Fernbedienung bietet, um sich flexibel im Konferenzraum zu bewegen und dabei die volle Kontrolle über Ihre Präsentation zu behalten
  • Robuste Poly-Qualität: Die Fernbedienung zeichnet sich durch die robuste Qualität von Poly aus, um eine zuverlässige und langlebige Lösung für die Steuerung Ihrer Videokonferenzen zu bieten


Weitere Informationen:
Gewicht:
135 g
Höhe:
12.5 cm
Länge:
4.9 cm
Breite:
20 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Videokonferenzsystem Zubehör, videokonferenzsystem, Ersatz, für, POLY, Artikel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,56*
€ 134,77*
Lager 1359
16
€ 2,90*
ab € 106,88*
€ 136,16*
Frei Haus
ab € 108,29*
€ 138,11*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 113,87*
€ 144,87*
€ 6,78*
ab € 118,70*
€ 151,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,55*
€ 158,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.