Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-3935 Herst.-Nr.: 874R3AA EAN/GTIN: 0197497662153 |
| |
|
| | |
| Das IP Mikrofon Array bietet hervorragende Audioqualität für Ihren Konferenztisch. Highlights - Poly IP-Tischmikrofon
- Präzise Spracherfassung: Das Array-Mikrofon ermöglicht eine klare und akkurate Aufnahme von Stimmen
- 360-Grad-Abdeckung: Erfasst Audio aus allen Richtungen für optimale Konferenzraumkommunikation
- Echo- und Rauschunterdrückung: Sorgt für eine störungsfreie Audioerfahrung ohne Ablenkungen
- Einfache Integration: Kompatibel mit Poly G7500 IP für nahtlose Einbindung in Ihre Konferenzraumlösung
- Hohe Qualität und Zuverlässigkeit: Robuste Konstruktion für langanhaltende Leistung und Verlässlichkeit
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 730 g | Höhe: | 8.5 cm | Länge: | 19.2 cm | Breite: | 24.2 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 346,67* | € 352,69* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 355,48* | € 361,39* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 355,33* | € 361,40* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 365,65* | € 371,95* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 389,52* | € 395,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|