Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-4023 Herst.-Nr.: 8R710AA#ABB EAN/GTIN: 0197498152479 |
| | |
|
| | |
| Highlights - Monaural Bluetooth Headset System
- Nahtlose Verbindung mit Ihrem Tischtelefon, PC/Mac über eine Kabelverbindung oder Ihrem Handy über Bluetooth
- Reichweite von bis zu 75 m mit Class 1 Bluetooth-Technologie
- Bleiben Sie den ganzen Tag aktiv mit der Ladebasis
- Bis zu sieben Stunden Gesprächszeit
- WindSmart-Technologie erkennt die Windrichtung und reagiert entsprechend
- Adaptiven Mikrofone reduzieren störende Hintergrundgeräusche
- Smart Sensor-Technologie passt sich dank Contextual Intelligence bedarfsgerecht an
- Dynamische Stummschaltung
- Schutz vor Schweiß und Spritzwasser (IPX4-Standard)
- Separate Taste für Sprachsteuerung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 536 g | Höhe: | 11.8 cm | Länge: | 14.2 cm | Breite: | 21.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Plantronics Headsets, Poly Headsets, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth headset, 5200 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 100,24* | € 126,57* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,19* | € 127,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,93* | € 127,47* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 103,84* | € 131,92* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 116,45* | € 145,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|