Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly BT Headset Voyager 5200 Office 2-way Base USB-C Teams


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-4030
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8H5Q3AA#ABB
EAN/GTIN:
     0196337780330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
HP Headsets
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Mitarbeiter im Büro und unterwegs benötigen ein Bluetooth-Headset, das sich mit ihnen bewegt.
Das Voyager 5200 Office Series Headset-System klingt professionell in jeder Umgebung, egal ob es mit einem Tischtelefon, PC oder Handy verbunden ist. Mit der sechsfachen WindSmart-Technologie und vier omnidirektionalen Mikrofonen zur Reduzierung störender Hintergrundgeräusche steht einer klaren Verbindung nichts mehr im Wege egal mit welchem Gerät sie im Büro und unterwegs kommunizieren.
Das schlanke und taschengroße Headset ist bequem genug, um den ganzen Tag getragen zu werden. Und die Mitarbeiter müssen sich dank der praktischen Lademöglichkeiten keine Sorgen um die Akkulaufzeit machen. Die Office-Serie stellt sicher, dass sie jederzeit und überall sprechbereit sind.

Highlights
  • Monaural Bluetooth Headset System
  • Nahtlose Verbindung mit Ihrem Tischtelefon, PC/Mac über eine Kabelverbindung oder Ihrem Handy über Bluetooth
  • Reichweite von bis zu 75 m mit Class 1 Bluetooth-Technologie
  • Bleiben Sie den ganzen Tag aktiv mit der Ladebasis
  • Bis zu sieben Stunden Gesprächszeit
  • WindSmart-Technologie erkennt die Windrichtung und reagiert entsprechend
  • Adaptiven Mikrofone reduzieren störende Hintergrundgeräusche
  • Smart Sensor-Technologie passt sich dank Contextual Intelligence bedarfsgerecht an
  • Dynamische Stummschaltung
  • Schutz vor Schweiß und Spritzwasser (IPX4-Standard)
  • Separate Taste für Sprachsteuerung
  • Microsoft Team-Version mit dediziertem Team-Button für sofortigen Zugriff


  • NFC
Weitere Informationen:
Gewicht:
554 g
Höhe:
12 cm
Länge:
14.4 cm
Breite:
21.6 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 163,05*
€ 199,46*
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 175,67*
€ 212,09*
Lager 1359
4
€ 2,90*
ab € 176,39*
€ 213,59*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,75*
€ 218,15*
Frei Haus
ab € 184,38*
€ 221,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,59*
€ 254,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,62*
€ 251,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,97*
€ 241,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,53*
€ 232,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,39*
€ 209,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.