Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-4031 Herst.-Nr.: 8D3G9AA#ABB EAN/GTIN: 0196548578993 |
| | |
|
| | |
| Highlights - Kabelloses DECT-Headset monaural
- Flexibler Mikrofonarm mit Noise Cancelling
- Einfach verstellbarer Kopfbügel
- Komfortables Kunstleder-Ohrpolster
- Bis zu 12 Stunden Sprechzeit
- DECT Reichweite bis zu 120 m
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 615 g | Höhe: | 12 cm | Länge: | 18.8 cm | Breite: | 21.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Plantronics Headsets, Poly Headsets, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, computer headset, Ersatz, für, POLY, Artikel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 165,95* | € 171,48* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,35* | € 181,95* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 179,09* | € 184,62* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 180,53* | € 186,08* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,34* | € 186,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|