Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-4041 Herst.-Nr.: 85R56AA EAN/GTIN: 0197497573824 |
| |
|
| | |
| Nahtlose Verbindungen und erstklassige Audioqualität. Universell kompatibel und langlebig, bietet das Kabel klare Gespräche und einfache Handhabung. Maximieren Sie Ihre Produktivität. Highlights - Mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel
- Ermöglicht eine nahtlose Verbindung zwischen 3,5 mm-Klinkensteckern und Quick Disconnect (QD)-Headsets
- Mit einer Länge von 3 Metern bietet das Kabel ausreichend Spielraum für Bewegungsfreiheit und Flexibilität
- Plug-and-Play-Funktionalität ermöglicht eine mühelose Installation
- Robustes Design gewährleistet eine zuverlässige Leistung über lange Zeiträume hinweg
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 33 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 10 cm | Breite: | 12 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatz, für, POLY, Artikel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,77* | € 11,47* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 11,00* | € 11,72* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 11,71* | € 12,47* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,92* | € 12,93* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,92* | € 16,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|