Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Headset EncorePro 320 binaural USB-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-4042
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     767G0AA
EAN/GTIN:
     0197029428233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Komfort. Zuverlässigkeit. Wert.
Klarheit, Komfort und Wertigkeit in einem Headset. Das ist die Poly-EncorePro-300-Serie. Mit zuverlässigen, langlebigen Headsets für jedes Budget. Ganztägiger Komfort auch für die Teams, die sie tragen. Ja, es ist alles in einem Contact-Center-Headset vereint.

Highlights
  • Langlebiges Design für den täglichen Gebrauch
  • Flexibler Mikrofonarm mit Noise Cancelling
  • Sprachoptimierter Frequenzgang für klarere Gespräche
  • Einzigartige dynamische Stummschaltung
  • HiFi-Stereo für die Medienwiedergabe
  • Inlinecontrol für einfache Lautstärkeeinstellung und Stummschaltung
  • Weiche, austauschbare Ohrkissen und leichtes Design
  • Ohrpolster flach zusammenklappbar, sodass das Headset um den Hals getragen werden kann
  • Soundguard Technologie mit G616 und TWA


Weitere Informationen:
Gewicht:
205 g
Höhe:
5.8 cm
Länge:
15.2 cm
Breite:
18.2 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,90*
ab € 40,44*
€ 53,55*
Lager 1359
22
€ 2,90*
ab € 40,99*
€ 54,37*
Frei Haus
ab € 41,60*
€ 54,82*
€ 5,95*
ab € 42,70*
€ 56,43*
€ 4,99*
ab € 44,32*
€ 58,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.