Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-4056 Herst.-Nr.: 8D3F2AA#ABB EAN/GTIN: 0196548579709 |
| | |
|
| | |
| Das Headset-System der Savi 8200-Serie unterstützt Sie mit einer Vielzahl von Kommunikationsfunktionen dabei, Höchstleistungen zu erreichen. Mit unternehmensfähigem DECT-Audio können Sie sich frei bewegen und diverse Aufgaben erledigen und das in einer Entfernung von bis zu 180 m. Fortschrittliche Audiotechnologie liefert hochauflösende Sprachqualität, ohne die Benutzerdichte zu beeinträchtigen. Das Rauschunterdrückende Mikrofon mit Gesprächsbegrenzung, optimiert Ihre Stimme bei gleichzeitiger Minimierung von Hintergrundgeräuschen für einen kristallklaren Sound. Highlights - Ideal für Büro- und Concept Center-Mitarbeiter
- Drahtlose Übertragung via DECT
- Binaurale Tragevariante
- Active Noise Cancelling (ANC)
- Flexibler Mikrofonarm
- SoundGuard Digital schützt Ihre Ohren vor Lautstärke-Pegeln von über 118 dBA
- Bedientasten am Headset
- Inkl. komfortabler Halterung / Ladestation
- Inklusive USB-DECT Dongle
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 742 g | Höhe: | 12 cm | Länge: | 18.9 cm | Breite: | 21.4 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset für Mobiltelefon, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Plantronics Headsets, Poly Headsets, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, stereo kopfhörer, bluetooth headset, Ersatz, für, POLY, Artikel |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 146,01* | € 177,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 155,63* | € 187,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,57* | € 192,48* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 164,79* | € 198,05* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 185,48* | € 217,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|