Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Headset EncorePro 320 binaural QD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-4063
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     77T26AA
EAN/GTIN:
     0197029593047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Komfort. Zuverlässigkeit. Wert.
Klarheit, Komfort und Wertigkeit in einem Headset. Das ist die Poly-EncorePro-300-Serie. Mit zuverlässigen, langlebigen Headsets für jedes Budget. Ganztägiger Komfort auch für die Teams, die sie tragen. Ja, es ist alles in einem Contact-Center-Headset vereint.

Highlights
  • Langlebiges Design für den täglichen Gebrauch
  • Flexibler Mikrofonarm mit Noise Cancelling
  • Sprachoptimierter Frequenzgang für klarere Gespräche
  • Weiche, austauschbare Ohrkissen und leichtes Design
  • Ohrpolster flach zusammenklappbar, sodass das Headset um den Hals getragen werden kann
  • Soundguard Technologie
  • Quick Disconnect (QD)


Weitere Informationen:
Gewicht:
190 g
Höhe:
5.5 cm
Länge:
15 cm
Breite:
18 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 4,90*
ab € 31,60*
€ 42,15*
Lager 1359
60
€ 2,90*
ab € 32,25*
€ 42,77*
Frei Haus
ab € 32,47*
€ 43,12*
€ 5,95*
ab € 33,37*
€ 44,42*
€ 4,70*
ab € 34,45*
€ 45,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.