Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Fit Kit für Savi W8240 / W8245


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-4074
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     85R45AA
EAN/GTIN:
     0197497573718
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer
Erweitern Sie Ihre Poly Produkte mit praktischhem und passendem Zubehör.

Highlights
  • Poly Fit Kit
  • Passend für Savi W8240 / W8245
  • Ideal zur Optimierung Ihrer Poly Headsets
  • Gewohnt hohe Poly Qualität
  • Einfach in der Anwendung


Weitere Informationen:
Gewicht:
28 g
Höhe:
1.5 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
19 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Weitere Suchbegriffe: Ersatz, für, POLY, Artikel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 4,90*
ab € 7,38*
€ 9,07*
Lager 1359
24
€ 2,90*
ab € 7,47*
€ 9,18*
Frei Haus
ab € 7,73*
€ 9,49*
€ 6,70*
ab € 8,15*
€ 10,00*
€ 6,78*
ab € 8,48*
€ 10,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.