Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-4082 Herst.-Nr.: 85R44AA EAN/GTIN: 0197497573701 |
| |
|
| | |
| Erweitern Sie Ihre Poly Produkte mit praktischhem und passendem Zubehör. Highlights - Poly Deluxe-Ladeaufsatz
- Passend für Savi W8240 / W8245
- Ideal zum Aufladen Ihrer Poly Headsets
- Gewohnt hohe Poly Qualität
- Einfach in der Anwendung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 52 g | Höhe: | 4.3 cm | Länge: | 11.1 cm | Breite: | 13.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ladung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,77* | € 20,55* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 15,05* | € 20,86* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 15,09* | € 21,00* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 16,14* | € 22,39* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,49* | € 23,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|