Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Trio C60 IP Teams (ohne Netzteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-4092
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     849B6AA#ABB
EAN/GTIN:
     0197497506532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Bringen Sie Kollegen zusammen. Setzen Sie Ideen um. Und stellen Sie sicher, dass alle am Tisch, egal ob nah oder fern, mit der von Poly bekannten Audioqualität gehört werden können. NoiseBlockAI bedeutet, dass Sprache ohne Unterbrechungen auf natürliche Weise übertragen wird. Erweiterungsmikrofone sorgen selbst in großen Konferenzräumen für brillante Audioqualität. Ausgelegt auf Einfachheit für Audiokonferenzen oder in Verbindung mit einer Poly Videoraumlösung. Und das Beste: Es ist kinderleicht, Meetings auf Knopfdruck zu starten und ihnen beizutreten. Und dank der nativen Unterstützung Ihrer bevorzugten Plattformen für die Zusammenarbeit gehört Inkompatibilität mit Trio C60 der Vergangenheit an. So einfach, so leistungsstark.

Highlights
  • Unverkennbare Audioqualität von Poly
  • Meeting-Initiierung mit einer Berührung
  • Vertraute, einfach zu bedienende Oberfläche
  • Komplett neues Design mit Stoffbezug, Leuchtenfuß und Kabelmanagement
  • Unterstützt PoE/PoE+
  • Microsoft Teams Variante


Weitere Informationen:
Gewicht:
2337 g
Höhe:
12 cm
Länge:
40.5 cm
Breite:
49 cm
Farbe:
Grau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 573,37*
€ 626,83*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 578,70*
€ 636,21*
€ 4,70*
ab € 580,61*
€ 637,65*
Frei Haus
ab € 584,25*
€ 640,77*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 600,69*
€ 656,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,21*
€ 757,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,22*
€ 745,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,94*
€ 736,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,46*
€ 724,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,70*
€ 688,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.