Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-4127 Herst.-Nr.: 85S23AA EAN/GTIN: 0197497574524 |
| |
|
| | |
| Bequemer Tragekomfort mit den Ersatz-Ohrkissen für Ihr Blackwire C3300 Headset. Highlights - Ersatz-Ohrkissen
- Passend für Ihr Blackwire C3300 Headset
- Für den ganztägigen Tragekomfort
- Material: Schaumstoff
- Inhalt: 2 Stück
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 8.2 cm | Breite: | 9 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatz, für, POLY, Artikel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 2,48* | € 3,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2,54* | € 4,00* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 2,53* | € 4,04* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 2,71* | € 4,26* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3,05* | € 4,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|