Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Ersatz-Akku für CS540 / C565 (3-polig)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-4129
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     784Q3AA#ABB
EAN/GTIN:
     0197029639950
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Ersatz-Akku mit einem leichten Austausch und für eine optimale Ladung für das Poly CS540 / C565 (3-polig).

Highlights
  • Ersatz-Akku
  • Passend für CS540 / C565
  • Original Zubehör
  • Gewohnt hohe Poly Qualität
  • Einfach in der Anwendung


Weitere Informationen:
Gewicht:
16 g
Höhe:
1.8 cm
Länge:
8.5 cm
Breite:
9.5 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > POLY > Power
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 4,90*
ab € 16,39*
€ 17,40*
Lager 1359
63
1
€ 2,90*
ab € 16,65*
€ 17,64*
1
Frei Haus
ab € 16,76*
€ 17,76*
2
€ 6,95*
ab € 17,23*
€ 18,19*
1
€ 6,78*
ab € 18,08*
€ 19,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.