Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-4134 Herst.-Nr.: 85S08AA EAN/GTIN: 0197497574357 |
| |
|
| | |
| Mit dem Y-Kabel von Poly können zwei Headsets an einen einzelnen Headset-Adapter angeschlossen werden. Highlights - Das Poly Y-Kabel ermöglicht die gleichzeitige Verbindung von zwei Blackwire C5200 Headsets
- Nahtlose Zusammenarbeit
- Flexibilität und Komfort bei der Verwendung
- Einfach zu installieren und erfordert keine zusätzliche Konfiguration
- Gewährleistet eine hochwertige Audioübertragung für beide angeschlossenen Headsets
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 23 g | Höhe: | 2 cm | Länge: | 10.6 cm | Breite: | 12 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatz, für, POLY, Artikel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,47* | € 17,34* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 12,65* | € 17,59* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 12,76* | € 17,75* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,07* | € 18,18* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 13,57* | € 18,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|