Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-4163 Herst.-Nr.: 8D3F7AA#ABB EAN/GTIN: 0196548579259 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das extrem sichere, schnurlose DECT-Headset der Savi 7300 Office-Serie von Poly ist genau das Richtige für Contact Center im Finanz- und Gesundheitswesen, in Behörden und überall da, wo vertrauliche Gespräche geführt werden. Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Anrufe im Einklang mit den Anforderungen der höchsten DECT-Sicherheitsstufe C geschützt sind mit 256-Bit-AES-Verschlüsselung gemäß militärischen Standards ist maximale Sicherheit gewährleistet. Dank der Poly Acoustic FenceTechnologie erfüllt das Headset die Anforderungen von Microsoft Teams im Großraumbüro und garantiert somit stets klare, vertrauliche und geschützte Gespräche. Das Savi 7300-Headset bietet eine einfache Verbindung zwischen Festnetztelefon und Softphone und ist somit die perfekte Lösung für Ihre sicherheitsorientierten Geschäftsanforderungen. Highlights - Schnurloses DECT-Headset der Office-Serie von Poly
- Bis zu zweimal höhere Dichte im Vergleich zu anderen DECT-Headsets
- Universelle Basis mit Konnektivität für mehrere Geräte, sodass sowohl das Festnetztelefon als auch der PC verbunden werden können
- Noise Cancelling-Mikrofon mit Poly Acoustic Fence-Technologie
- Reichweite von bis zu 180 m (Sichtkontakt)
- Binaurale Tragevariante
- Anschlussmöglichkeiten: Festnetztelefon und PC
- USB-A Anschluss an der Basis Sprechzeit: bis zu 13 Stunden Standby-Zeit: bis zu 52 Stunden
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 738 g | Höhe: | 11.8 cm | Länge: | 19 cm | Breite: | 21.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Plantronics Headsets, Poly Headsets, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, plantronics headset savi, computer headset, dect, headset |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,50* | ab € 187,85* | € 226,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 193,55* | € 233,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 201,62* | € 240,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 203,32* | € 244,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 198,24* | € 245,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|