Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-4170 Herst.-Nr.: 8D3G3AA#ABB EAN/GTIN: 0196548579129 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Maximale sicherheit, schnurlose freiheit Mit der Savi 7300 Office-Serie bleiben Ihre Gespräche vertraulich. Das extrem sichere schnurlose DECT-Headset ist die perfekte Wahl für Contact Center im Finanz- und Gesundheitswesen, in Behörden und überall sonst, wo vertrauliche Gespräche geführt werden. Und mit einer bis zu doppelt so hohen Dichte im Vergleich zu anderen DECT-Headsets sind Interferenzen kein Problem. Extrem sicher Savi 7300-Headsets erfüllen nicht nur die Sicherheitsanforderungen, sie übertreffen sie sogar dank Secure Pairing, 128-Bit-Authentifizierung und Funktionen, die sonst nur beim Militär zum Einsatz kommt, wie z. B. 256-Bit-AES-Verschlüsselung. Gespräche bleiben vertraulich und sicher. Mehr wireless für alle Mit einer zweimal höheren Dichte im Vergleich zu anderen DECT-Headsets können mehr Personen in gemeinsam genutzten Räumen von einem schnurlosen Headset profitieren und problemlos mit klarer und störungsfreier Audioqualität arbeiten. Die IT-Abteilung kann problemlos mehr Savi 7300-Headsets der Office-Serie als andere DECT-Headsets bereitstellen. Vertrauliche unterhaltungen Stellen Sie sicher, dass Gesprächsteilnehmer nichts von Gesprächen in Ihrer Nähe mitbekommen. Durch das Noise Cancelling-Mikrofon mit Poly Acoustic Fence-Technologie, das die Anforderungen von Microsoft Teams für Großraumbüros erfüllt, bleiben private Gespräche vertraulich. Highlights - Schnurloses DECT-Headset der Office-Serie von Poly
- Bis zu zweimal höhere Dichte im Vergleich zu anderen DECT-Headsets
- Universelle Basis mit Konnektivität für mehrere Geräte, sodass sowohl das Festnetztelefon als auch der PC verbunden werden können
- Noise Cancelling-Mikrofon mit Poly Acoustic Fence-Technologie
- Reichweite von bis zu 180 m (Sichtkontakt)
- Monaurale Tragevariante
- Anschlussmöglichkeiten: Festnetztelefon und PC
- USB-A Anschluss an der Basis Sprechzeit: bis zu 13 Stunden Standby-Zeit: bis zu 52 Stunden
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 708 g | Höhe: | 11.5 cm | Länge: | 18.5 cm | Breite: | 21 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Plantronics Headsets, Poly Headsets, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth headset mono, bluetooth headset, plantronics headset savi, dect, headset |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 184,78* | € 224,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 190,40* | € 232,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 187,64* | € 232,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 194,69* | € 235,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 195,22* | € 241,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|