Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Bluetooth Headset Voyager Focus 2 UC USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-4195
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     76U47AA
EAN/GTIN:
     0197029504524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
HP Headsets
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Mit dem neuen Voyager Focus2 Headset wurde eine Fokuszone geschaffen. Sie hören nur Ihren Anruf dafür sorgen die drei Stufen des hybriden Active Noise Cancelling (ANC). Mit professionellen Mikrofonen mit Poly Acoustic Fence-Technologie hören Ihre Gesprächspartner nur Sie.
Sie bekommen das herausragende Poly Engineering, das sie erwarten mit ganztägig ausgezeichnetem Tragekomfort.

Highlights
  • Drei Stufen von Advanced Digital Hybrid Active Noise Cancelling (ANC)
  • Erweitertes Noise Cancelling mit mehreren Mikrofonen und Acoustic Fence-Technologie in einem unauffälligen Mikrofonarm
  • Stereo-Sound für Anrufe und Medien/Musik
  • Dynamische Stummschaltwarnung informiert Sie, wenn Sie bei aktivierter Stummschaltung sprechen
  • Bequemer Kopfbügel mit Schlaufe und weichen Ohrkissen für ganztägigen Tragekomfort
  • Intelligente Sensoren für die Annahme von Anrufen, das Anhalten von Musik und das sofortige Stummschalten von Anrufen
  • Nutzung über Bluetooth 5.1 oder kabelgebunden via USB-C Kabel


  • Multipoint-Konnektivität: Das Headset kann mit zwei Geräten gleichzeitig verbunden werden, bis zu 8 Geräte können gespeichert werden
Weitere Informationen:
Gewicht:
386 g
Höhe:
5.5 cm
Länge:
18.5 cm
Breite:
21 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 7,50*
ab € 116,43*
€ 145,26*
1 Tag
34
€ 9,50*
ab € 118,30*
€ 147,94*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 118,83*
€ 148,19*
Lager 1359
24
€ 2,90*
ab € 122,93*
€ 153,25*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 123,37*
€ 153,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,25*
€ 182,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,65*
€ 178,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,35*
€ 167,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,93*
€ 146,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.