Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-4215 Herst.-Nr.: 783Q8AA EAN/GTIN: 0197029632852 |
| |
|
| | |
| Die Poly Kunstleder-Ohrkissen passend für die Savi 7300 Serie bieten einen bequemen Tragekomfort wie am ersten Tag und sind einfach in der Anwendung. Highlights - Poly Kunstleder-Ohrkissen
- Passend für Savi 7300 Serie
- Ideal als Ersatzkissen
- Bequemer Tragekomfort wie am ersten Tag
- Einfach in der Anwendung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6 g | Höhe: | 0.5 cm | Länge: | 8 cm | Breite: | 9.6 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatz, für, POLY, Artikel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 5,22* | € 7,90* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 5,29* | € 7,98* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5,34* | € 8,05* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 5,69* | € 8,49* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,44* | € 13,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|