Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Headset EncorePro 525 binaural USB-A & USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-4216
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     783R3AA
EAN/GTIN:
     0197029632906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Intelligentere Headsets für Callcenter
Mit den intelligenteren Headsets der EncorePro 500-Serie können Ihre Mitarbeiter Anrufe von zu Hause oder im Büro entgegennehmen, unabhängig davon, wie sie mit einem PC verbunden sind.
Hybrides Arbeiten war noch nie so einfach.


Highlights
  • Unterstützt hybrides Arbeiten mit USB-A und USB-C in einem einzigen Gerät und erleichtert das Arbeiten zu Hause und im Büro
  • Komfortables, leichtes binaurales Headset mit hervorragender Audioqualität
  • USB-A und USB-C am selben Kabel
  • Akustischer Gehörschutz
  • Deutlich verbesserte Audioqualität, Benutzerfreundlichkeit und Kabelhaltbarkeit


Weitere Informationen:
Gewicht:
210 g
Höhe:
5.7 cm
Länge:
15 cm
Breite:
17.8 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 71,92*
€ 92,50*
Lager 1359
2
€ 2,90*
ab € 73,62*
€ 94,68*
Frei Haus
ab € 73,63*
€ 94,69*
€ 6,78*
ab € 76,87*
€ 98,81*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 77,65*
€ 100,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.