Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Office Basisstation für Voyager 43XX / Focus 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-4245
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     786C9AA
EAN/GTIN:
     0197029650085
Suchbegriffe:
Bluetooth Access Point
Kopfhörer
Headset-Halter
Headset-Ständer
Sie können mit dieser universellen Basis- und Ladestation Ihr Headset der Voyager 4300-Serie oder Ihr Voyager Focus 2-Headset an ein Festnetztelefon und einen Computer anschließen und gleichzeitig mit Ihrem Smartphone verbunden bleiben. Sie können all Ihre Anrufe mit einem einzigen Headset verwalten und sich darauf verlassen, dass es immer aufgeladen ist.


Highlights
  • Die ideale Möglichkeit, Headsets mit Festnetztelefonen und Computern im Büro zu verbinden
  • Kompatibel mit den Headsets der Voyager Focus 2- und Voyager 4300-Serie
  • Anschluss an PC/Mac, Festnetztelefon und Mobiltelefon
  • Dank der Voyager Office-Basisstation bleibt Ihr Headset den ganzen Tag lang aufgeladen
  • Reichweite: bis zu 91 m


Weitere Informationen:
Gewicht:
625 g
Höhe:
11.8 cm
Länge:
13.9 cm
Breite:
21 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 73,89*
€ 95,97*
Lager 1359
3
€ 2,90*
ab € 75,01*
€ 97,45*
Frei Haus
ab € 77,55*
€ 100,69*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,95*
€ 103,97*
€ 6,78*
ab € 81,41*
€ 105,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.