Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-4246 Herst.-Nr.: 783Q9AA EAN/GTIN: 0197029632869 |
| |
|
| | |
| Praktische Ersatz-Ohrpolster aus Kunstleder für Ihr Blackwire 8225 Headset. Highlights - Poly Kunstlederohrkissen
- Passend für Blackwire 8225
- Idealer Tragekomfort
- Einfach in der Anwendung
- 2er Pack
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7.5 g | Höhe: | 0.8 cm | Länge: | 8.4 cm | Breite: | 8.4 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 5,30* | € 7,77* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 5,40* | € 7,91* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5,41* | € 7,93* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,83* | € 8,67* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 5,93* | € 8,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|