Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-4598 Herst.-Nr.: 783R6AA EAN/GTIN: 0197029632937 |
| |
|
| | |
| Die Poly Ladestation für Voyager 43er Serie und Focus 2, damit Sie die schnurlose Freiheit genießen können. Highlights - Ladestation
- Zum Aufladen - für eine schnurlose Nutzung
- Einfache Bedienung - Headset einhängen
- Anschluss: USB-A
- Passend für Voyager 43 / Focus 2
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 254 g | Höhe: | 8.5 cm | Länge: | 13.5 cm | Breite: | 17.8 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,24* | € 25,44* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 18,60* | € 25,81* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 18,58* | € 25,94* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 20,53* | € 28,34* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,25* | € 32,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|