Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Kunstlederohrkissen für Voyager 4310


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-4599
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     783R9AA
EAN/GTIN:
     0197029632968
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Ohrkissen
Ohrpolster
ohrkissen
Das Poly Kunstlederohrkissen für die Voyager 43er Serie ist das Ersatzteil für dein Headset, mit einer bequemen Polsterung und einer einfachen Montage.


Highlights
  • Ersatzohrkissen
  • Material: Kunstleder
  • Bequeme Polsterung
  • Einfache Montage
  • Passend für das Voyager 4310


Weitere Informationen:
Gewicht:
5 g
Höhe:
1 cm
Länge:
9.3 cm
Breite:
10.6 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Weitere Suchbegriffe: Ersatz, für, POLY, Artikel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 2,28*
€ 3,61*
Lager 1359
10
€ 2,90*
ab € 2,30*
€ 3,65*
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,78*
€ 6,70*
ab € 2,48*
€ 3,92*
10 Tage
40
€ 6,90*
ab € 3,15*
€ 5,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.