Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Anschlusskabel Fernbedienung für CA22CD-SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-4603
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     920P5AA
EAN/GTIN:
     0197498761169
Suchbegriffe:
Kopfhörer
hp kopfhörer
kopfhörer
Optimieren Sie Ihre Kommunikation mit dem Poly Anschlusskabel mit integrierter Fernbedienung für Ihren CA22CD. Zuverlässige Qualität und einfache Bedienung für mehr Effizienz in Ihrem Arbeitsalltag.

Highlights
  • Ermöglicht die einfache Steuerung Ihres CA22CD-SC
  • Nehmen Sie Anrufe an, beenden Sie diese und regeln Sie die Lautstärke direkt über die Fernbedienung
  • Hochwertige Materialien sorgen für Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit
  • Nahtlose Integration
  • Effiziente Konnektivität: Sorgt für eine zuverlässige Verbindung


Weitere Informationen:
Gewicht:
11 g
Höhe:
1 cm
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Weitere Suchbegriffe: Ersatz, für, POLY, Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.