Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Wandhalterung für Studio R30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-4718
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     783S4AA
EAN/GTIN:
     0197029633033
Suchbegriffe:
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Praktische Wandhalterung für die optimale Befestigung Ihrer Poly Studio R30 Videobar.


Highlights
  • Poly Wandhalterung
  • Optionales Halterungskit
  • Passend für Poly Sudio R30
  • Idealer Halt für Ihre USB Videobar
  • Einfach in der Anwendung


Weitere Informationen:
Gewicht:
454 g
Höhe:
11.2 cm
Länge:
12.2 cm
Breite:
16 cm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: videokonferenzsystem, Ersatz, für, POLY, Artikel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 33,33*
€ 44,25*
Lager 1359
15
€ 2,90*
ab € 33,54*
€ 44,71*
Frei Haus
ab € 34,17*
€ 45,30*
€ 6,78*
ab € 37,80*
€ 49,91*
10 Tage
652
€ 6,90*
ab € 38,16*
€ 51,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.