Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Edge E300 IP Phone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-4784
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     82M92AA
EAN/GTIN:
     0197497341409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Das Poly Edge E300 IP-Tischtelefon bietet unglaubliche Audioqualität in einem wirklich scharfen Paket. Das E300 verfügt über 8 Leitungstasten, die 32 Leitungen, Funktionen und Kontakte unterstützen. Es vereint die berühmte Rauschunterdrückungstechnologie von Poly mit einem hochmodernen Design. Dieses Tischtelefon ist vollgepackt mit Funktionen, von denen Sie nicht einmal wussten, dass Sie sie benötigen, wie Text-to-Speech und antimikrobieller Schutz.

Highlights
  • 8 Leitungstasten unterstützen 32 Leitungen, Funktionen und Kontakte
  • Poly NoiseBlockAI- und Poly Acoustic Fence-Technologien
  • Helles 8,9 cm (3,5-Zoll) Farbdisplay
  • Text-to-Speech und neue Eingabehilfen
  • Rundum-Anzeigeleuchte mit RGB-Farbmischung
  • Einzigartige Poly HD Voice-Technologie
  • Integrierter antimikrobieller Schutz von Microban


Weitere Informationen:
Gewicht:
995 g
Höhe:
8.5 cm
Länge:
22.5 cm
Breite:
27.7 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,93*
€ 118,45*
Lager 1359
4
€ 2,90*
ab € 94,97*
€ 122,20*
Frei Haus
ab € 96,47*
€ 123,43*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,89*
€ 126,43*
14 Tage
24
€ 6,29*
ab € 112,36*
€ 143,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,20*
€ 145,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.