Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-4884 Herst.-Nr.: 7Y8H4AA EAN/GTIN: 0197497053968 |
| | |
|
| | |
| True-Wireless-In-Ear-Headset für Arbeit und Freizeit Tauchen Sie mit diesen Ohrhörern in eine Klangwelt ohne störende Geräusche ein. Egal, ob Sie sich gerade in einem Videogespräch befinden oder sich Ihre Playlists hören: Mit diesem schnurlosen In-Ear-Headset werden Sie stets gut unterhalten, bleiben produktiv und in Verbindung. Highlights - In-Ear Bluetooth Headset mit Active Noise Cancelling für Arbeit und Freizeit
- Genießen Sie klare Anrufe und hören Sie Musik, Spiele und Filme mit der legendären Audioleistung und den Rauschunterdrückungsinnovationen von Poly
- Tragekomfort für den ganzen Tag mit 3 verschiedenen, konisch geformten Ohrstöpseln
- Verbindung über Bluetooth 5.3
- Sprechzeit (mit beiden Ohrhörern): Bis zu 16,5 Stunden (5,5 Stunden plus zusätzliche 11 Stunden mit Ladecase)
- Hörzeit (ANC Ein): Bis zu 24 Stunden (8 Stunden plus zusätzliche 16 Stunden mit Ladecase)
- Standbyzeit von bis zu 30 Tagen (mit Ladecase)
- Verbindung zu PC via BT700 USB-C Bluetooth Adapter und zu Smartphone via Bluetooth
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 180 g | Höhe: | 4.5 cm | Länge: | 10.5 cm | Breite: | 13.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bluetooth Headset, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Plantronics Headsets, Poly Headsets, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, adapter bluetooth, Ersatz, für, POLY, Artikel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,76* | € 125,58* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 121,49* | € 126,41* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,92* | € 129,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,90* | € 131,65* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 128,00* | € 133,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|