Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-4910 Herst.-Nr.: 8L5B0AA EAN/GTIN: 0197497838626 |
| | |
|
| | |
| Tauchen Sie mit den Voyager Free 60 Earbuds ein, in eine Welt voller Sound und frei von Lärm. Egal, ob Sie sich in einem Videoanruf oder in Ihren Playlists befinden, diese kabellosen Ohrhörer wurden entwickelt, um Sie produktiv, verbunden und gut zu unterhalten. Jeder Hörer verfügt über ein Drei-Mikrofon-Array, das Ihre Stimme trianguliert und Umgebungsgeräusche minimiert, sodass Sie immer laut und klar zu hören sind. In Kombination mit hybridem und adaptivem Active Noisecancelling (ANC) und fortschrittlichen Algorithmen zur Geräuschunterdrückung wird ein kristallklarer Ton auf beiden Seiten des Anrufs gewährleistet. Highlights - Ersatz-Buds für Ihr Voyager Free 60 Teams Headset
- In-Ear Bluetooth Headset mit Active Noise Cancelling für Arbeit und Freizeit
- Genießen Sie klare Anrufe und hören Sie Musik, Spiele und Filme mit der legendären Audioleistung und den Rauschunterdrückungsinnovationen von Poly
- Verbindung über Bluetooth 5.3
- Sprechzeit (mit beiden Ohrhörern): Bis zu 16,5 Stunden (5,5 Stunden plus zusätzliche 11 Stunden mit Ladecase)
- Hörzeit (ANC Ein): Bis zu 24 Stunden (8 Stunden plus zusätzliche 16 Stunden mit Ladecase)
- Standbyzeit von bis zu 30 Tagen (mit Ladecase)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 55 g | Höhe: | 2.8 cm | Länge: | 9 cm | Breite: | 14.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, in-ear kopfhörer, Ersatz, für, POLY, Artikel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,69* | € 152,90* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 142,19* | € 156,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 142,01* | € 156,56* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,02* | € 157,79* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 156,38* | € 171,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|