Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Ersatz Buds schwarz (L+R) für Voyager Free 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-4921
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8L5A6AA
EAN/GTIN:
     0197497838497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatz-Ohrstöpsel für In-Ohr-Hörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
Tauchen Sie mit den Voyager Free 60 Earbuds ein, in eine Welt voller Sound und frei von Lärm. Egal, ob Sie sich in einem Videoanruf oder in Ihren Playlists befinden, diese kabellosen Ohrhörer wurden entwickelt, um Sie produktiv, verbunden und gut zu unterhalten. Jeder Hörer verfügt über ein Drei-Mikrofon-Array, das Ihre Stimme trianguliert und Umgebungsgeräusche minimiert, sodass Sie immer laut und klar zu hören sind. In Kombination mit hybridem und adaptivem Active Noisecancelling (ANC) und fortschrittlichen Algorithmen zur Geräuschunterdrückung wird ein kristallklarer Ton auf beiden Seiten des Anrufs gewährleistet.

Highlights
  • Ersatz-Buds für Ihr Voyager Free 60 Headset
  • In-Ear Bluetooth Headset mit Active Noise Cancelling für Arbeit und Freizeit
  • Genießen Sie klare Anrufe und hören Sie Musik, Spiele und Filme mit der legendären Audioleistung und den Rauschunterdrückungsinnovationen von Poly
  • Verbindung über Bluetooth 5.3
  • Sprechzeit (mit beiden Ohrhörern): Bis zu 16,5 Stunden (5,5 Stunden plus zusätzliche 11 Stunden mit Ladecase)
  • Hörzeit (ANC Ein): Bis zu 24 Stunden (8 Stunden plus zusätzliche 16 Stunden mit Ladecase)
  • Standbyzeit von bis zu 30 Tagen (mit Ladecase)


Weitere Informationen:
Gewicht:
60 g
Höhe:
2.9 cm
Länge:
8.9 cm
Breite:
14.7 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Weitere Suchbegriffe: In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, ersatz-ohrstöpsel für in-ohr-hörer, Voyager, Free, 60
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,95*
€ 178,25*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 144,40*
€ 182,35*
Frei Haus
ab € 144,03*
€ 182,37*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,42*
€ 183,96*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,35*
€ 217,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,46*
€ 212,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,36*
€ 200,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,38*
€ 190,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,40*
€ 171,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.