Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-4924 Herst.-Nr.: 8L590AA EAN/GTIN: 0197497838275 |
| |
|
| | |
| Mit dem Touchscreen-Ladecase (Voyager Free 60+ UC) haben Sie noch mehr Steuerungsoptionen. Es verlängert die Akkulaufzeit, zeigt Anrufinformationen an, schaltet nahtlos zwischen Eingabegeräten um und stellt im Flugzeug sogar eine schnurlose Verbindung zu Inflight-Entertainment-Systemen her. Highlights - Touchscreen-Ladecase
- Passend für Voyager Free 60+
- OLED Touch-Display
- Schnurlose Qi-Ladefunktion
- Über das Display Meetings, Anrufe und Musik steuern
- Anschluss: USB-C
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 135 g | Höhe: | 4.5 cm | Länge: | 10.5 cm | Breite: | 13.3 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatz, für, POLY, Artikel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,32* | € 121,46* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 96,46* | € 124,19* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,50* | € 124,20* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,74* | € 127,65* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 109,26* | € 140,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|