Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Touchscreen Lade Etui weiß Voyager Free 60+ UC (USB-A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-4925
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8L587AA
EAN/GTIN:
     0197497838220
Suchbegriffe:
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Mit dem Touchscreen-Ladecase (Voyager Free 60+ UC) haben Sie noch mehr Steuerungsoptionen. Es verlängert die Akkulaufzeit, zeigt Anrufinformationen an, schaltet nahtlos zwischen Eingabegeräten um und stellt im Flugzeug sogar eine schnurlose Verbindung zu Inflight-Entertainment-Systemen her.

Highlights
  • Touchscreen-Ladecase
  • Passend für Voyager Free 60+
  • OLED Touch-Display
  • Schnurlose Qi-Ladefunktion
  • Über das Display Meetings, Anrufe und Musik steuern
  • Anschluss: USB-A


Weitere Informationen:
Gewicht:
135 g
Höhe:
4.5 cm
Länge:
10.2 cm
Breite:
13.3 cm
Farbe:
Weiß
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Kopfhörer, computer headset, Ersatz, für, POLY, Artikel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,56*
€ 120,62*
Frei Haus
ab € 95,83*
€ 123,48*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 99,42*
€ 127,97*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 98,51*
€ 130,32*
€ 6,78*
ab € 101,00*
€ 131,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,32*
€ 155,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.