Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-4959 Herst.-Nr.: 8L531AA#ABB EAN/GTIN: 0197497837506 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Poly Studio X70 ist eine erstklassige Videokonferenzlösung mit einem hervorragenden Design für die bestmögliche Meeting-Erfahrung mit gestochen scharfen 4K-Videos und raumfüllendem Stereo-Sound. Dank des schlanken All-in-One-Plug-and-Play-Designs macht Poly Studio X70 Schluss mit Kabelsalat und IT-Problemen und bietet eine hervorragende Audio- und Videoqualität. Highlights - Realitätsgetreue Videos mit zwei 4K-Objektiven und 20-Megapixel-Kamerasensoren
- Kristallklarer, raumfüllender Klang dank Zwei-Wege-Stereo-Lautsprechern, Aluminium-Konus-Hochtönern und erweiterten Bassanschlüssen
- Präzises Speaker-Tracking und Gruppen-Framing in professioneller Qualität durch KI-gesteuertes Kamera-Array
- Blenden Sie störende Geräusche und externe Stimmen mithilfe der NoiseBlockAI- und Acoustic Fence-Technologien aus, damit Ihre Meetings nicht unterbrochen werden
- Genießen Sie eine nahtlose und native Erfahrung bei allen führenden Cloud-Videodiensten wie Zoom und Microsoft Teams kein PC oder separates Gateway erforderlich
- Inklusive Poly TC10 Touch Control Panel
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 10110 g | Höhe: | 33 cm | Länge: | 27 cm | Breite: | 93 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4.442,99* | € 4.674,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4.438,75* | € 4.674,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4.586,34* | € 4.834,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4.666,50* | € 4.900,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 4.671,71* | € 4.905,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|