Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-4975 Herst.-Nr.: 8L5B6AA#ABB EAN/GTIN: 0197497838756 |
| | |
|
| | |
| Bereit für das moderne Büro mit einer intuitiven Benutzeroberfläche auf der universellen Basis, die mit nahezu jedem Savi-Headset verbunden werden kann. Dies gewährleistet Flexibilität für Benutzer, da sie sich von ihrem Computer, Festnetztelefon oder Mobiltelefon aus verbinden können. Highlights - Verbindung zu Computer, Tischtelefon und Mobiltelefon
- Noise Cancelling Mikrofon mit Poly Acoustic Fence Technologie
- Bis zu vier Headsets an einer einzigen Basisstation
- Bis zu 13 Stunden Sprechzeit mit einer Ladung
- Konvertibles Headset mit drei verschiedenen Tragevarianten
- Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 841 g | Höhe: | 12 cm | Länge: | 14 cm | Breite: | 21 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Plantronics Headsets, Poly Headsets, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth headset, Savi, 8400 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 174,21* | € 212,17* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,72* | € 213,00* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 176,80* | € 215,01* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 176,32* | € 215,02* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,38* | € 217,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|