Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-4977 Herst.-Nr.: 8L561AA#ABB EAN/GTIN: 0197497837926 |
| | |
|
| | |
| Behalten Sie Gespräche vertraulich. Mit einer bis zu 2-fach höheren Gerätedichte ist dieses sichere DECT-Headset eine hervorragende Wahl für Finanz-, medizinische, Regierungs- und Kontaktzentren oder überall dort, wo vertrauliche Gespräche stattfinden. Highlights - Die Savi 7300 UC-Headsets bieten Sicherheitsfunktionen wie sicheres Pairing, 128-Bit-Authentifizierung und 256-Bit AES-Verschlüsselung
- Dank einer 2-fach höheren Dichte im Vergleich zu anderen DECT-Headsets können mehr Personen in gemeinsam genutzten Räumen von einem drahtlosen Headset mit klarer, störungsfreier Audioqualität profitieren
- Mit diskretem und einfach zu bedienenden DECT-Dongle
- Bis zu 137 m Reichweite bei direkter Sichtverbindung (typisches Bürogebäude 40 m)
- Noise Cancellimg Mikrofon mit Poly Acoustic Fence Technologie
- Verbinden Sie bis zu 4 Headsets mit dem D400 Dongle
- Konnektivität zu PC
- Monaurale Tragevariante
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 757 g | Höhe: | 11.5 cm | Länge: | 19 cm | Breite: | 21 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HP Headsets, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Plantronics Headsets, Poly Headsets, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth headset, Ersatz, für, POLY, Artikel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 169,00* | € 174,56* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,97* | € 187,34* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 183,42* | € 188,79* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 186,26* | € 191,77* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,08* | € 192,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|