Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly DECT Headset Savi 7410 Office monaural


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-4980
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8L589AA#ABB
EAN/GTIN:
     0197497838244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
HP Headsets
Handy Headset
Entworfen für das moderne Büro mit verbessertem Leistungspotenzial, Multi-Geräte-Konnektivität und fortschrittlichen Sicherheitsmerkmalen. Sie können das Headset in der gesamten Firma einsetzen, damit alle von gesteigerter Produktivität und kabelloser Freiheit profitieren.

Highlights
  • Verbindung zu Computer, Tischtelefon und Mobiltelefon
  • Noise Cancelling Mikrofon mit Poly Acoustic Fence Technologie
  • Bis zu vier Headsets an einer einzigen Basisstation
  • Bis zu 13 Stunden Sprechzeit und 52 Stunden Standby
  • Monaurale Tragevariante


Weitere Informationen:
Gewicht:
832 g
Höhe:
11.8 cm
Länge:
18.8 cm
Breite:
21 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 231,02*
€ 275,34*
Lager 1359
5
€ 2,90*
ab € 232,43*
€ 277,46*
Frei Haus
ab € 235,67*
€ 281,72*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,75*
€ 281,79*
€ 1,95*
ab € 243,73*
€ 289,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,46*
€ 330,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,20*
€ 327,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,23*
€ 313,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,84*
€ 303,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,43*
€ 276,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.