Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly DECT Headset Savi 8445 Office konvertibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-4985
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8L5B4AA#ABB
EAN/GTIN:
     0197497838718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
HP Headsets
Handy Headset
Bereit für das moderne Büro mit einer intuitiven Benutzeroberfläche auf der universellen Basis, die mit nahezu jedem Savi-Headset verbunden werden kann. Dies gewährleistet Flexibilität für Benutzer, da sie sich von ihrem Computer, Festnetztelefon oder Mobiltelefon aus verbinden können.

Highlights
  • Verbindung zu Computer, Tischtelefon und Mobiltelefon
  • Noise Cancelling Mikrofon mit Poly Acoustic Fence Technologie
  • Bis zu vier Headsets an einer einzigen Basisstation
  • Bis zu 13 Stunden Sprechzeit mit einer Ladung
  • Konvertibles Headset mit drei verschiedenen Tragevarianten


Weitere Informationen:
Gewicht:
846 g
Höhe:
12 cm
Länge:
14 cm
Breite:
21 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 173,67*
€ 210,92*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 175,94*
€ 211,75*
Lager 1359
48
€ 2,90*
ab € 177,18*
€ 213,68*
Frei Haus
ab € 176,52*
€ 213,69*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,90*
€ 215,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,68*
€ 254,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,06*
€ 246,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,83*
€ 238,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,42*
€ 231,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,18*
€ 210,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.