Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly DECT Headset Savi 8420 Office binaural


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-4986
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8L5B2AA#ABB
EAN/GTIN:
     0197497838657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
HP Headsets
Handy Headset
Bereit für das moderne Büro mit einer intuitiven Benutzeroberfläche auf der universellen Basis, die mit nahezu jedem Savi-Headset verbunden werden kann. Dies gewährleistet Flexibilität für Benutzer, da sie sich von ihrem Computer, Festnetztelefon oder Mobiltelefon aus verbinden können.

Highlights
  • Verbindung zu Computer, Tischtelefon und Mobiltelefon
  • Noise Cancelling Mikrofon mit Poly Acoustic Fence Technologie
  • Bis zu vier Headsets an einer einzigen Basisstation
  • Bis zu 13 Stunden Sprechzeit mit einer Ladung
  • Active Noise Cancelling
  • Binaurale Tragevariante


Weitere Informationen:
Gewicht:
871 g
Höhe:
11.5 cm
Länge:
18.5 cm
Breite:
21 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 206,04*
€ 248,63*
Lager 1359
48
€ 2,90*
ab € 209,73*
€ 255,94*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,36*
€ 256,98*
Frei Haus
ab € 216,53*
€ 260,83*
€ 4,70*
ab € 224,50*
€ 269,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,94*
€ 304,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,74*
€ 301,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,99*
€ 290,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,79*
€ 279,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,73*
€ 249,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.