Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly DECT Headset Savi 7420 Office binaural


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-4987
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8L560AA#ABB
EAN/GTIN:
     0197497837896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Entworfen für das moderne Büro mit verbessertem Leistungspotenzial, Multi-Geräte-Konnektivität und fortschrittlichen Sicherheitsmerkmalen. Sie können das Headset in der gesamten Firma einsetzen, damit alle von gesteigerter Produktivität und kabelloser Freiheit profitieren.

Highlights
  • Verbindung zu Computer, Tischtelefon und Mobiltelefon
  • Noise Cancelling Mikrofon mit Poly Acoustic Fence Technologie
  • Bis zu vier Headsets an einer einzigen Basisstation
  • Bis zu 13 Stunden Sprechzeit und 52 Stunden Standby
  • Binaurale Tragevariante


Weitere Informationen:
Gewicht:
846 g
Höhe:
12 cm
Länge:
19 cm
Breite:
21.5 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,23*
€ 247,55*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,91*
€ 255,90*
Lager 1359
41
€ 2,90*
ab € 209,33*
€ 256,82*
Frei Haus
ab € 216,37*
€ 259,75*
€ 4,70*
ab € 223,44*
€ 268,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,82*
€ 305,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,63*
€ 303,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,87*
€ 291,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,59*
€ 280,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,33*
€ 249,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.