Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-4989 Herst.-Nr.: 8G7U0AA EAN/GTIN: 0196786453274 |
| |
|
| | |
| Arbeiten Sie, wo immer Sie möchten mit dem Over-Ear-Bluetooth-Headset Voyager Surround Serie ohne Mikrofonarm genießen Sie überall optimale Klangqualität. Tauchen Sie ein in ein großartiges Klangerlebnis, genießen Sie vollen Komfort mit weichen Ohrkissen und einem verstellbaren Kopfbügel, und bleiben Sie dank adaptivem Active Noise Cancelling (ANC) konzentriert. Highlights - Adaptives Active Noise Cancelling (ANC) und Ohrbügel-Design
- 6 Mikrofone für klare Audioübertragung
- Bis zu 21 Stunden Sprechzeit
- Intuitive Touch-Steuerung für Anrufe und Musik mit spezieller Stummschaltungstaste
- Bereitstellung von überall aus mit Poly Lens, einer cloudbasierten Gerätemanagement-Software
- Microsoft Teams Variante mit dedizierter Teams-Taste
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 646 g | Höhe: | 8.8 cm | Länge: | 22 cm | Breite: | 22.7 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Plantronics Headsets, Poly Headsets, Surround Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth headset, Ersatz, für, POLY, Artikel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 198,61* | € 235,40* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 199,71* | € 236,17* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 202,27* | € 240,19* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 202,02* | € 240,20* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,42* | € 241,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|