Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-4990 Herst.-Nr.: 8L545AA#ABB EAN/GTIN: 0197497837711 |
| | |
|
| | |
| Behalten Sie Gespräche vertraulich. Mit einer bis zu 2-fach höheren Gerätedichte ist dieses sichere DECT-Headset eine hervorragende Wahl für Finanz-, medizinische, Regierungs- und Kontaktzentren oder überall dort, wo vertrauliche Gespräche stattfinden. Highlights - Die Savi 7300 UC-Headsets bieten Sicherheitsfunktionen wie sicheres Pairing, 128-Bit-Authentifizierung und 256-Bit AES-Verschlüsselung
- Dank einer 2-fach höheren Dichte im Vergleich zu anderen DECT-Headsets können mehr Personen in gemeinsam genutzten Räumen von einem drahtlosen Headset mit klarer, störungsfreier Audioqualität profitieren
- Mit diskretem und einfach zu bedienenden DECT-Dongle
- Bis zu 137 m Reichweite bei direkter Sichtverbindung (typisches Bürogebäude 40 m)
- Noise Cancellimg Mikrofon mit Poly Acoustic Fence Technologie
- Verbinden Sie bis zu 4 Headsets mit dem D400 Dongle
- Konnektivität zu PC
- Binaurale Tragevariante
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 765 g | Höhe: | 11.5 cm | Länge: | 18.8 cm | Breite: | 21 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HP Headsets, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Plantronics Headsets, Poly Headsets, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, stereo kopfhörer, bluetooth headset, Ersatz, für, POLY, Artikel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 133,95* | € 166,52* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,51* | € 167,16* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 135,60* | € 168,90* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,59* | € 168,91* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,55* | € 172,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|