Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly DECT Headset Savi 8420 Office binaural Teams


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-4991
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8L5B3AA#ABB
EAN/GTIN:
     0197497838688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Bereit für das moderne Büro mit einer intuitiven Benutzeroberfläche auf der universellen Basis, die mit nahezu jedem Savi-Headset verbunden werden kann. Dies gewährleistet Flexibilität für Benutzer, da sie sich von ihrem Computer, Festnetztelefon oder Mobiltelefon aus verbinden können.

Highlights
  • Verbindung zu Computer, Tischtelefon und Mobiltelefon
  • Noise Cancelling Mikrofon mit Poly Acoustic Fence Technologie
  • Bis zu vier Headsets an einer einzigen Basisstation
  • Bis zu 13 Stunden Sprechzeit mit einer Ladung
  • Active Noise Cancelling
  • Binaurale Tragevariante


Weitere Informationen:
Gewicht:
857 g
Höhe:
11.5 cm
Länge:
18.5 cm
Breite:
21 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 240,60*
€ 285,49*
Lager 1359
11
€ 2,90*
ab € 242,66*
€ 287,55*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 246,09*
€ 291,67*
Frei Haus
ab € 245,82*
€ 291,73*
€ 4,70*
ab € 248,85*
€ 294,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,55*
€ 342,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,99*
€ 339,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,04*
€ 323,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,96*
€ 316,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,66*
€ 288,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.