Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Handhörer-Lifter HL-10 für CS60/CS70N/CS351N/CS361N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-5048
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     920Q3AA
EAN/GTIN:
     0197498761244
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer
Erleben Sie die Freiheit der kabellosen Kommunikation mit dem Poly Handhörer-Lifter HL-10, speziell entwickelt für die Modelle CS60, CS70N, CS351N und CS361N. Diese innovative Lösung ermöglicht es Ihnen, Anrufe zu tätigen und entgegenzunehmen, ohne direkt am Telefon zu sein. Erleichtern Sie Ihren Arbeitsalltag und steigern Sie Ihre Produktivität mit dem Poly Handhörer-Lifter HL-10.

Highlights
  • Kabellose Freiheit: Der Poly Handhörer-Lifter HL-10 ermöglicht es Ihnen, Anrufe kabellos entgegenzunehmen und zu tätigen, ohne direkt am Telefon zu sein, was Ihnen mehr Flexibilität in Ihrem Arbeitsbereich verschafft
  • Speziell für Poly Modelle: Der Handhörer-Lifter ist exakt auf die Modelle CS60, CS70N, CS351N und CS361N von Poly abgestimmt, um eine reibungslose Integration und maximale Leistung zu gewährleisten
  • Automatisches Anheben und Absenken: Der HL-10 erkennt eingehende Anrufe und hebt automatisch den Hörer an, damit Sie den Anruf entgegennehmen können. Nach dem Gespräch senkt er den Hörer wieder ab
  • Einfache Installation: Die Installation des Handhörer-Lifters ist einfach und unkompliziert, sodass Sie schnell von den Vorteilen der kabellosen Freiheit profitieren können
  • Steigerung der Produktivität: Durch die Möglichkeit, Anrufe auch außerhalb Ihres Arbeitsplatzes entgegenzunehmen, steigert der HL-10 Ihre Produktivität und ermöglicht es Ihnen, sich frei im Büro zu bewegen


Weitere Informationen:
Gewicht:
244 g
Höhe:
5.2 cm
Länge:
13.5 cm
Breite:
18 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Weitere Suchbegriffe: Ersatz, für, POLY, Artikel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,62*
€ 32,31*
Frei Haus
ab € 23,96*
€ 32,99*
Lager 1359
17
€ 2,90*
ab € 23,85*
€ 33,24*
€ 6,70*
ab € 26,04*
€ 35,69*
€ 6,78*
ab € 26,19*
€ 36,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.