Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Clear Case für Galaxy A25 5G, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-5075
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-QA256CTEGWW
EAN/GTIN:
     8806095235776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Dünn, schützt und bewahrt die Optik.

Das Clear Case ist wie eine zusätzliche Schutzschicht, ohne das hierdurch das schlanke Design und die imposante Farbe deines Galaxy beeinträchtigt wird. Dank angepasster verwendeter Materialien und Beschichtung, kann ein Vergilben verhindert werden und obwohl das transparente Material dünn ist, kann es dein Smartphone im Alltag vor möglichen kleineren Schäden schützen.

Highlights
  • Transparentes, schlankes Case in schlichtem Design
  • Angepasste Beschichtung beugt Vergilben vor
  • Bewahrt die Optik des Gerätes
  • Schutz des Rahmens und der Rückseite vor Kratzern und bei Stößen
  • Passend für das Samsung Galaxy A25 5G


Weitere Informationen:
Gewicht:
42 g
Höhe:
1.5 cm
Länge:
8.6 cm
Breite:
18.8 cm
Farbe:
Transparent
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
500
€ 2,90*
ab € 8,75*
€ 12,19*
€ 5,00*
ab € 8,76*
€ 12,20*
€ 4,99*
ab € 9,20*
€ 12,82*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,76*
€ 13,61*
2 Tage
16
€ 4,90*
ab € 9,79*
€ 13,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.