Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-C330 Dokumentenscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson DS-C330 ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Epson DS-C330 ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Epson DS-C330 ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Epson DS-C330 ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Epson DS-C330 ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Epson DS-C330 ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Epson DS-C330 ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Epson DS-C330 ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Epson DS-C330 ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Epson DS-C330 ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Epson DS-C330 ADF + Bogenscanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-5203
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B272401
EAN/GTIN:
     8715946718408
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
Weitere Informationen:
Gewicht:
2675 g
Höhe:
21.5 cm
Länge:
23 cm
Breite:
36.5 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 234,26*
€ 242,75*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 234,17*
€ 242,76*
47 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 234,77*
€ 245,22*
3 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 240,86*
€ 249,17*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 250,39*
€ 258,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,75*
€ 288,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,18*
€ 288,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,82*
€ 285,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,53*
€ 283,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,26*
€ 278,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP04OSSWB272
ab € 166,40*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB272
ab € 104,50*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB272
ab € 228,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.