Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-5371 Herst.-Nr.: S30852-H3176-R102 EAN/GTIN: 4250366872988 |
| | |
|
| | |
| Das Gigaset R700H protect PRO ist das robuste Mobilteil von Gigaset, das perfekt für die unterschiedlichsten Alarmierungs- und Alleinarbeiter-Szenarien ausgestattet ist. Mit seinem Bewegungssensor kann es verschiedene automatische Alarmszenarien erkennen. Für die manuelle Alarmauslösung ist es mit einer roten, gewölbten "SOS"-Alarmtaste ausgestattet, die auch mit Handschuhen leicht zu drücken ist. Ein Benachrichtigungsterminal mit Icon-Set für die unterschiedlichsten Alarmszenarien, eine Bluetooth-Beacon-Scan-Funktion und eine integrierte LEDTaschenlampe runden die Alarmfunktionen ab. Highlights - 6,1 cm (2,4 Zoll) TFT-Farbdisplay
- Bewegungssensor für willensunabhängige Alarmszenarien wie "Man-Down"-, "No Movement"- und Fluchtalarm
- Rote "SOS"-Alarmtaste mit gewölbter Form für leichteren Tastendruck, sogar mit Handschuhen
- Zeitabhängiger Alarm: Der Nutzer wird zu bestimmten Zeiten aufgefordert, etwas einzugeben
- Technischer Alarm: Erkennt lokale technische Störungen, sendet Keep-Alive-Anfragen
- Verschiedene Alarmmodi: Basic (Anrufbasiert), Alarm und PNG (beide über MQTT API-Schnittstelle)
- LED-Taschenlampe zur Anzeige eines Alarms, um die Person im Falle eines Unfalls besser zu finden
- Alarm, Messaging and Location (AML) Unterstützung: Der Alarmruf wird per MQTT-Protokoll oder Anruf an den Alarmserver gesendet
- IP65: Geschützt gegen Staub, Metallstaub und Strahlwasser
- Bluetooth/BLE: Bluetooth-Beacon und Beacon-Scan zur Ortung der Position in Notfällen
- Volle Kompatibilität mit den professionellen Gigaset DECT Single
- und Multizellensystemen (N610 IP PRO, N670 IP PRO, N870 IP PRO, N870E IP PRO)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 350 g | Höhe: | 7 cm | Länge: | 12.5 cm | Breite: | 17 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 192,97* | € 226,52* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 191,71* | € 226,53* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 194,20* | € 229,02* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 195,63* | € 230,03* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 200,70* | € 234,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|