Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GQ75Q60CAU LCD TV QLED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-5699
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GQ75Q60CAUXZG
EAN/GTIN:
     8806094779455
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
100% Farbvolumen mit Quantum Dots
Bis zu 100 % Farbvolumen für satte Farben in verschiedenen Helligkeitsbereichen
Entdecke eine Farbwelt, die so lebendig ist, dass sie von der Realität kaum noch zu unterscheiden ist. Ihr Schöpfer ist die Quantum Dot-Technologie, die Farben mit bis zu 100 % Farbvolumen¹ erzeugt, und das unter jeglichen Lichtverhältnissen nahezu verlustfrei.

Quantum HDR
Filmreife Bilder dank satter Kontraste
Hollywood is coming home: Mit Quantum HDR kannst du in jedem Bild feine Details und intensive Kontraste genießen. Die dynamische Farbdarstellung von HDR10+ beeindruckt dabei mit tiefen Schwarztönen für lebendige Bilder.¹

AirSlim
So filigran und minimalistisch wie nie zuvor
Das faszinierend filigrane Design lässt deinen TV beinahe mit der Wand verschmelzen.

Smart Hub
All deine Lieblings-Smart-TV-Apps an einem Ort
Der neue Smart Hub von Samsung stellt das Finden und Entdecken von Inhalten in den Vordergrund, damit du weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Streamen deiner Lieblingsfilme, -spiele und -serien verbringen kannst. Mit den drei Kategorien Medien, Spiele und Hintergründe wird dein Fernseherlebnis optimiert je nachdem, wie du deinen Fernseher nutzt.

Highlights
  • Der Quantum Prozessor 4K kann mithilfe von künstlicher Intelligenz für eine Verbesserung von Bild, Ton und Funktion sorgen
  • Mit Motion Xcelerator Turbo+ flüssige Bewegtbilddarstellung beim Gaming in 4K-/120-Hz-Qualität erleben
  • Mit Quantum HDR hohen Kontrastumfang und filmreife Bilder genießen
  • Samsung Smart Hub und Gaming Hub vereinen alle deine Lieblings-Smart-TV- und Gaming-Apps an einem Ort
  • Object Tracking Sound Lite schafft einen virtuellen Sound, der verschiedenen Bewegungen folgen kann


Weitere Informationen:
Gewicht:
50000 g
Höhe:
110 cm
Länge:
20 cm
Breite:
180 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
Frei Haus
ab € 1.120,73*
€ 1.251,04*
Lager 1359
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.220,67*
€ 1.350,90*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.350,90*
€ 1.607,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.341,88*
€ 1.596,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.299,17*
€ 1.546,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.264,76*
€ 1.505,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.220,67*
€ 1.452,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.