Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-5703 Herst.-Nr.: DS-12910 EAN/GTIN: 4016032488033 |
| | |
|
| | |
| Digitus stellt den KVM Switch DS-12910 vor, eine vielseitige Konsole, mit der Sie ganz einfach zwischen 8 HDMI Computern umschalten können, indem Sie eine Tastatur und eine Maus mit USB-Typ-A-Schnittstelle verwenden. Mit einer maximalen Auflösung von 4K @30HZ ist diese Rack-KVM-Konsole perfekt für Benutzer geeignet, die hohe Ansprüche an die Bildqualität stellen. Die Tasten auf der Vorderseite, die Tastatur-Hotkeys und das OSD-Menü machen das Umschalten zwischen den Computern zu einem Kinderspiel, während die Fähigkeit des Geräts, eine Verbindung mit dem Servergerät für den Zugriff auf BIOS-Ebene herzustellen, zusätzliche Sicherheit gegen das Eindringen von Viren und Trojanern bietet. Und da der Server-Computer keine Software oder Treiber benötigt, kann er den KVM direkt erkennen. Der DS-12910 unterstützt auch Breitbildauflösung, DDC-Kommunikation und kann sich an eine Vielzahl von Grafikkarten anpassen. Mit der Auto-Scan-Funktion können Sie alle Computeroperationen problemlos überwachen. Das Gerät ist mit Windows, Linux, Mac und Sun kompatibel, und der Tastatur- und Mausanschluss des Servercomputers nutzt die Keep-Online-Technologie, um Tastatur und Maus zu simulieren. Dadurch ist das Gerät sicher und stabil, und die Umschaltung erfolgt schnell und ohne Verzögerung. Highlights - 19" Rackmount 8 Port HDMI KVM Switch Single View
- Die Konsole unterstützt USB-Typ-A-Schnittstellen für Tastatur und Maus
- Die maximale Auflösung des KVM - Switches ist 4K @30HZ
- Die Konsole kann den Computer über die Tasten auf der Vorderseite, die Tastatur-Hotkeys und das OSD-Menü umschalten
- Anschluss an das Servergerät für den Zugriff auf BIOS-Ebene, ohne sich um das Risiko des Eindringens von Viren und Trojanern zu kümmern
- Es wird keine Installationssoftware benötigt
- Unterstützt OSD, um den Benutzeranmeldemodus einzustellen und die Sicherheitsanforderungen der KVM-Anmeldung zu erhöhen
- Unterstützt Breitbildauflösung
- Unterstützt DDC-Kommunikation und passt sich an eine Vielzahl von Grafikkartengeräten an
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4005 g | Höhe: | 20.5 cm | Länge: | 16 cm | Breite: | 47.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 336,80* | € 371,33* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 340,32* | € 377,18* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 341,35* | € 377,21* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 344,08* | € 379,95* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 361,51* | € 399,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|