Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Headset Blackwire C8225 Stereo USB-C/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-5724
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8X223AA
EAN/GTIN:
     0197498429205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Lassen Sie sich bei Anrufen nicht ablenken

Beeinträchtigen Hintergrundgeräusche Ihre Produktivität? Reduzieren Sie Störgeräusche und steigern Sie Ihre Konzentration mit dem Poly Blackwire 8225 Headset mit einem geräuschunterdrückenden Mikrofon, das mit Acoustic-Fence-Technologie und fortschrittlichem hybridem Active Noise Canceling (ANC) ausgestattet ist.
Wirkt sich Ihr Großraumbüro auf die Produktivität aus? Sorgen Sie mit dem Premium-Headset Poly Blackwire 8225 dafür, dass Ihre Teams in Ruhe arbeiten und sich konzentrieren können. Das flexible Noise Cancelling-Mikrofon mit Acoustic Fence-Technologie sorgt für kristallklare Gespräche ohne Mithörer. Und dank der integrierten Gesprächsanzeige werden Nutzer weniger abgelenkt. Nutzer können ihr Erlebnis individualisieren, indem sie das hybride Active Noise Cancelling (ANC) an ihre Umgebung anpassen. Dadurch entsteht eine erstklassige Klangqualität für Anrufe und die Musikwiedergabe in Stereo. Auch die Passform ist leicht und bequem den ganzen Tag.

Highlights
  • Außergewöhnliche Audio Performance
  • Noise Cancelling Mikrofon mit Accoustic Fence Technologie
  • Fortgeschrittenes Hybrid Active Noise Canceling mit 3 verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten
  • Komplett einstellbares Headset und 180 Grad schwenkbare Speaker
  • Geringes Gewicht und weiche Kunstleder-Ohrpolster bieten Tragekomfort für den ganzen Tag
  • Microsoft Teams Button für den direkten Zugang


  • SoundGuard DIGITAL: akustische Limitierung für Töne über 118 dBA Call Controls: Anruf annehmen/beenden, Stummschaltung, Volume Up/Down, ANC: Aus, Mittel und Hoch Zwei LED Indikatoren zeigen Online/In Call Status
Weitere Informationen:
Gewicht:
324 g
Höhe:
6 cm
Länge:
19 cm
Breite:
21 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
€ 13,00*
ab € 88,45*
€ 114,70*
2 Tage
33
Frei Haus
ab € 89,94*
€ 116,57*
Lager 1359
41
€ 2,90*
ab € 91,94*
€ 121,88*
Frei Haus
ab € 94,50*
€ 122,16*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,77*
€ 123,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,88*
€ 145,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,59*
€ 129,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.