Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Headset Blackwire C3210 Mono USB-C/A (bulk)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-5726
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8X214A6
EAN/GTIN:
     0197498433059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Arbeiten Sie, wie Sie es möchten

Die Blackwire 3200 Series bietet beste Audioqualität in einem Headset das für Unternehmensanforderungen geschaffen wurde. An dem schlanken Design und dem flexiblen Mikrofonarm für eine individuelle Passform gibt es nichts auszusetzen.


Highlights
  • Monaurales Headset mit USB-Anschluss
  • Intuitive Inline-Steuerung zur Gesprächsannahme/-Beendigung sowie Lautstärkeregelung und Stummschaltung
  • Leichter und stabiler Metall-Kopfbügel
  • PC-Breitband-Audio mit Noise Cancelling-Mikrofon für hochwertige PC-Telefonie
  • Komfortable Schaumstoff-Ohrkissen
  • Kompatibel mit Windows oder MAC OS


Weitere Informationen:
Gewicht:
111 g
Höhe:
5.8 cm
Länge:
15.5 cm
Breite:
15.8 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
€ 7,50*
ab € 17,86*
€ 19,69*
3 Tage
100
€ 4,90*
ab € 17,94*
€ 19,78*
Lager 1359
52
€ 2,90*
ab € 18,14*
€ 19,99*
Frei Haus
ab € 18,27*
€ 20,11*
€ 4,50*
ab € 18,99*
€ 20,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.